Roscas de tubo Calibre macho límite G1/8 pul

Número de artículo: 486140 G1/8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 23,87 € /piezas
  • 64,12 € /piezas
a petición
En stock
82 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca (pul) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 228
Tipo de calibre Calibre No pasa; Calibre Pasa
Campo de tolerancia A
Clase de tolerancia A
Tipo de rosca G
Rosca G1/8
⌀ de rosca 9,73 mm
Pasos por pulgada 28
Tipo de producto Calibre tampón para roscas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 486140 G1/8
EAN / GTIN 2050001035837

Descripción

Ejecución:

Medidas de calibres según DIN EN ISO 228-2. Calibres anulares para roscas, clase de tolerancia A.
Calibres No pasa identificados en rojo.

Norma:

DIN EN ISO 228

Nota:

Se suministran calibres para rocas con otros diámetros a petición.