métrica Tampón 6H Pasa 42X1,5

Número de artículo: 486120 42X1,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 52,18 € /piezas
  • 20,53 € /piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M × altura de paso precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 13
  • Tipo de rosca: MF

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma DIN 13
    Tipo de calibre Calibre Pasa
    Calidad 6
    Campo de tolerancia H
    Clase de tolerancia 6H
    Tipo de rosca MF
    Rosca M42
    Paso de rosca 1,5 mm
    Tipo de producto Calibre macho Pasa para roscas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 486120 42X1,5
    EAN / GTIN 4045197213570

    Descripción

    Ejecución:

    El primer paso de rosca (a partir de una altura de paso de 1 mm) rectificado elimina la suciedad de la pieza de trabajo y evita la rotura prematura del primer paso de rosca.
    Modelo según DIN 2279 − 2299.
    Calibre Pasa / No pasa aparte (DIN 2240, parte 2, forma GE).

    Aplicación:

    Para roscas finas ISO métricas, derecha DIN 13.

    Norma:

    Tolerancias y dimensiones según DIN ISO 1502.

    Nota:

    Se suministran a petición calibres para roscas finas con otras alturas de paso, roscas Whitworth, trapezoidales, circulares, UNC, UNF y NPT y rosca a la izquierda.