juego de calibres anulares para roscas Pasa M3-M12

Número de artículo: 486060 M3-M12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 172,58 € /piezas
  • 340,47 € /piezas
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido del juego precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norm DIN 13
Tipo de rosca M
Contenido del juego M3-M12
Embalaje caja estable
Tipo de producto Anillo Pasa para roscas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 486060 M3-M12
EAN / GTIN 4045197295682

Descripción

Ejecución:

Para roscas finas ISO métricas según DIN 2279−2299. Moleteado en el ⌀ exterior.

Norma:

Tolerancias y dimensiones según DIN 13 hojas 16 y 17.

Contenido:

1 calibre anular Pasa para roscas de cada tam. del n.º 486010
M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12.

Volumen de suministro:

Incluye caja de madera rígida con relleno protector de plástico celular.

Nota:

Se suministran a petición calibres para roscas finas con otras alturas de paso, roscas Whitworth, trapeciales, circulares, UNC, UNF y NPT y rosca a la izquierda.