Rosca Calibre macho límite M14

Número de artículo: 486008 M14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 22,93 € /piezas
  • 61,54 € /piezas
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma DIN 13
    Tipo de calibre Calibre No pasa; Calibre Pasa
    Calidad 6
    Campo de tolerancia H
    Clase de tolerancia 6H
    Tipo de rosca M
    Rosca M14
    Paso de rosca 2 mm
    Superficie lado Pasa TiN
    Tipo de producto Calibre tampón para roscas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 486008 M14
    EAN / GTIN 2050001060488

    Descripción

    Ejecución:

    El primer paso de rosca rectificado elimina la suciedad gruesa de la pieza de trabajo y evita la rotura prematura del primer paso de rosca. Modelo según DIN 2279 − 2299.
    Lado Pasa / No pasa en un mango (DIN 2240, parte 1, forma R). Lado No pasa indicado en rojo.
    Lado Pasa revestido de TiN. Con ello se obtienen duraciones considerablemente superiores, ranuras para suciedad a partir de M6.

    Aplicación:

    Para roscas ISO métricas, derecha DIN 13.
    Clase de tolerancia 6H (hasta M 1,4 = 5H).

    Norma:

    Tolerancias y dimensiones según DIN ISO 1502.

    Nota:

    Se suministran a petición calibres para roscas con otras alturas de paso, roscas Whitworth, trapezoidales, circulares, UNC, UNF, NPT y rosca a la izquierda.