GD-DH 0.437-25D-I0.75-06 Fresas con plaquitas indexables con un filo de corte de una sola viruta y un rascador para una alta calidad de la superficie del agujero

Número de artículo: 4855598
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie TRI-DEEP
    Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4855598
    EAN / GTIN 7291075482935
    Número del fabricante 4855598
    Número L L24020 601

    Descripción

    Descripción:

    Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables ,Diámetro de corte (DC) 0.437″ ,Longitud utilizable (LU) 11.882″

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
    • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC): 0.437″
    • Equivalente en decimales: 0.437″
    • Longitud funcional (LF): 12.952″
    • Grupo de longitudes: 25xD
    • Longitud del mango (LS): 1.968″
    • Longitud utilizable (LU): 11.882″

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "TRI-DEEP" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra