TPMX 240512R-B IC806 Plaquita para Cabezas de Taladrado/Avellanado/Trepanado

Número de artículo: 4854283
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Número de artículo 4854283
EAN / GTIN 7291075422979
Número del fabricante 4854283
Número L L24250 178

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para brocas, Radio de punta (RE) 1.2 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 14.2 mm, Espesor de la plaquita (S) 5.5 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 14.2 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5.5 mm