Alambre de corte ∙ cuadrado

Número de artículo: 4852-6
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
Tipo de producto Cortaarandelas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4852-6
EAN / GTIN 4000896129485
Número del fabricante 4852-6
Número L L60140 715

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Desmontaje de lunas de vehículos adheridas
  • Las empuñaduras de tracción de seguridad con cierre automático mantienen el alambre de sierra o de corte fijo de forma segura
  • Rodillo de alambre de corte cuadrado 0,6 x 0,6 mm, 22 metros
  • Alambre de corte cuadrado para cortar de forma rápida y sencilla las líneas de sellado más usuales
  • Alambre de sierra compuesto por tres alambres de acero trenzados con recubrimiento de latón, para líneas de sellado anchas o duras
  • Inicio de alambre robusto de acero para resortes con empuñadura en T de gran tamaño para introducir el alambre
  • Contraapoyo con mango largo y rosca M4 estable para asegurar la sujeción del alambre de corte desde el interior
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 0.09 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra