ALICATE MULTITOMA ENCAJADO 30CM

Número de artículo: 484A.30
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
Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 484A.30
EAN / GTIN 3148511788660
Número del fabricante 484A.30
Número L L60130 1937

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: Articulación pasante: soporte uniforme para el eje de la pata central
  • 2 ranuras fuertes: larga vida útil y seguridad durante el funcionamiento
  • ajustable en 7 direcciones
  • acabado lacado satinado

Característica:

  • A [mm]: 38
  • B [mm]: 38
  • C [mm]: 40
  • E [mm]: 9,5
  • H [mm]: 52
  • L [mm]: 300
  • L1 [mm]: 66
  • [g]: 560