Calibre para ranuras en ejes 3 mm

Número de artículo: 484402 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 14,39 € /piezas
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

medida nominal (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma DIN EN ISO 1938-1
    medida nominal 3 mm
    Ajuste P9
    Campo de tolerancia P
    Calidad 9
    Material Acero templado
    Tipo de producto Calibre para ranuras en ejes

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 484402 3
    EAN / GTIN 2050001063267

    Descripción

    Ejecución:

    Calibre para ranuras en ejes con lado Pasa y No pasa. Lado pasa con sobremedida por desgaste según DIN 7164. Cuerpo de calibre de acero templado.
    Calibres para ranuras en ejes con clase de tolerancia P9.

    Aplicación:

    Para comprobación de ajustes planos, p. ej. de ranuras.

    Norma:

    Tolerancias y dimensiones según DIN EN ISO 1938-1 y DIN 7164.