Calibre de herradura con tolerancia numérica G

Número de artículo: 484225 G
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 22,82 € /piezas
  • 33,35 € /piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma DIN 7150-2; DIN 7163; DIN 7164
    Tipo de calibre Calibre Pasa; Calibre No pasa
    Campo de tolerancia a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc
    Valor de tolerancia -3,3 mm - 1,65 mm
    Calidad 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
    medida nominal 23,001 mm - 27,999 mm
    Material Acero calibre
    Tipo de producto Calibre de herradura

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 484225 G
    EAN / GTIN 2050001956453

    Descripción

    Ejecución:

    Calibre de herradura de dos lados de acero de primera calidad para calibres, templado, destensado, rectificado y lapeado de precisión. Lado pasa con sobremedida por desgaste según DIN 7163.
    Para tamaño intermedio o tolerancia numérica.
    Calibre de herradura con tolerancia numérica, p. ej., n.º 484225 tam. 41,04 + 0,01/ -0,02

    Aplicación:

    Para la comprobación de ejes para ajustar la holgura, el paso o la sobremedida.

    Norma:

    Tolerancias y dimensiones según DIN EN ISO 1938-1 y DIN 7163.

    Nota:

    El tipo de designación de tamaño describe la medida nominal en milímetros (mm).

    Tipo A = 3 – 5,999
    Tipo B = 6,001 – 6,999
    Tipo C = 7,001 – 10,999
    Tipo D = 10,001 – 14,999
    Tipo E = 15,001 – 18,999
    Tipo F = 19,001 – 22,999
    Tipo G = 23,001 – 27,999
    Tipo H = 28,001 – 32,999
    Tipo I = 33,001 – 39,999
    Tipo J = 40,001 – 43,999
    Tipo K = 44,001 – 49,999
    Tipo L = 50,001 – 55,999
    Tipo M = 56,001 – 62,999
    Tipo N = 63,001 – 71,999
    Tipo O = 72,001 – 75,999
    Tipo P = 76,001 – 82,999
    Tipo Q = 83,001 – 92,999
    Tipo R = 93,001 – 99,999