Calibre de herradura 58 mm

Número de artículo: 484222 58
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 29,13 € /piezas
  • 33,35 € /piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma DIN EN ISO 1938-1; DIN 7163
    Tipo de calibre Calibre Pasa; Calibre No pasa
    Campo de tolerancia a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc
    Calidad 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
    medida nominal 58 mm
    Material Acero calibre
    Tipo de producto Calibre de herradura

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 484222 58
    EAN / GTIN 2050001956057

    Descripción

    Ejecución:

    Calibre de herradura de dos lados de acero de primera calidad para calibres, templado, destensado, rectificado y lapeado de precisión. Lado pasa con sobremedida por desgaste según DIN 7163.
    Para campos de tolerancia ISO a-zc en los grados de tolerancia básica 6-13.

    Aplicación:

    Para la comprobación de ejes para ajustar la holgura, el paso o la sobremedida.

    Norma:

    Tolerancias y dimensiones según DIN EN ISO 1938-1 y DIN 7163.

    Nota:

    Definir la clase de tolerancia deseada. En el pedido, indicar el campo de tolerancia (a-zc) y el nivel de tolerancia de base (6-13), p. ej., n.° 484222 tam. 10f9. Calibres para el grado de tolerancia básica 5 y tolerancias más finas posibles a petición.