{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 2245-1; DIN EN ISO 1938-1; DIN 7164 | |
Tipo de calibre | Calibre de recepción | |
medida nominal | 3,000 mm - 10,000 mm | |
Calidad | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Campo de tolerancia | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Valor de tolerancia | -1,1 - 2,2 | |
Tipo de producto | Calibre liso Pasa/No Pasa |
Número de artículo | 484028 B | |
EAN / GTIN | 2050001952684 |