Hoja de sierra de cinta premium 1139.83X8/10 -3 piezas

Número de artículo: 48390601
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
    Tipo de producto Cinta de sierra metálica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 48390601
    EAN / GTIN 045242530298
    Número del fabricante 48390601
    Número L L01490 25

    Descripción

    Descripción:

    • Hoja bimetálica con Matrix II, dientes con paso variable de acero rápido con 8% de cobalto, que aportan 3 veces más durabilidad que las convencionales y requieren de menos cambios
    • Dientes con un diseño más agresivo, para cortes más rápidos y limpios
    • Diseño optimizado para aumentar el rendimiento de las sierras de banda a baterías
    • Ideal para el corte de ángulos de acero, tubo galvanizado e incluso aceros endurecidos como acero de fundición o acero inoxidable

    Característica:

    • Contenido del paquete: 3
    • Variante del producto: Premium 1139,83 mm x 8/10 Tpi - 3 unidades

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra