Chaqueta invierno M

Número de artículo: 482819003389M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
Color gelb / marineblau
Tamaño unisex M
Tipo de producto Chaqueta de señalización

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 482819003389M
EAN / GTIN 7330509239513
Número del fabricante 482819003389M

Descripción

Ejecución:


Material principal
70% poliéster, 30% algodón, sarga, acabado repelente al agua, 230g/m²

Detalles
Bolsillo de identificación escamoteable
Cremallera en el forro para transfer
Capucha desmontable y ajustable (se vende por separado, 2165, 2166)

Bolsillos
Bolsillos delanteros con solapa y bolsillos laterales
Bolsillo interior con cierre de cierre por adherencia
Bolsillo interior para teléfono
Bolsillo en la manga con bolsillo para bolígrafo
Bolsillos en el pecho con cremallera

Forro
Forro acolchado en la manga, Forro de pelo en el cuello, Cuerpo forrado de pelo

Funcionalidad
Material duradero repelente al agua

Acabado
Termino de manga ajustable con cierre de adherencia
Bajo ajustable con botón

Reflejo
Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en cuerpo, mangas y hombros

Cierre frontal
Robusta cremallera de plástico unidireccional oculta

Descripción:

  • La elección de la ropa de trabajo es de gran importancia cuando se trabaja en entornos difíciles
  • Por lo tanto, elija una chaqueta funcional de alta visibilidad con colores fluorescentes y reflectores
  • La chaqueta tiene forro apilado que mantiene el cuerpo caliente y cómodo durante todo el día
  • Bolsillo doble forrado y cremallera en el forro trasero, todo para el mejor confort
  • Certificado según EN 471 / EN ISO 20471 grado 3, ropa de protección con alta visibilidad
  • EN342, protección contra el ambiente frío

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 342 together with art: 1883 or 1885

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra