Chaqueta de Invierno 4XL

Número de artículo: 4827197753894XL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
Color high vis orange / marineblau
Tamaño unisex 4XL
Tipo de producto Chaqueta de señalización

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4827197753894XL
EAN / GTIN 7330509519851
Número del fabricante 4827197753894XL

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, oxford, laminado, impermeable 15000 mm, cortaviento, transpirable Ret 8, 5, 200 g/m²

Detalles
Bolsillo de identificación escamoteable
Cuello forrado de forro polar
Cremallera en el forro para transfer
Capucha desmontable y ajustable (se vende por separado, 2165, 2166)

Acabado
Bajo ajustable con botón, Espalda alargada
Final de manga ajustable con cierre de adherencia

Bolsillos
Bolsillos delanteros con solapa y laterales
Bolsillo interior con cierre de cierre por adherencia
Bolsillo interior para teléfono
Bolsillo de manga con bolsillo para bolígrafo
Bolsillos de pecho con cremallera

Forro
Forro acolchado

Funcionalidad
Material impermeable y transpirable al viento, Costuras selladas

Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en cuerpo, mangas y hombros

Cierre frontal
Robusta cremallera de plástico unidireccional oculta

Descripción:

  • Chaqueta Hi-Vis que mantiene el viento y la humedad fuera con tejido de superficie impermeable
  • La chaqueta está forrada con acolchado y tiene una práctica cremallera en el forro trasero
  • La chaqueta está diseñada para que seas visible desde todas las direcciones con reflectores alrededor, incluso en los hombros para que seas visible desde arriba y cuando te agaches
  • Certificada según EN ISO 20471, XXS clase 2 XS-XXXL clase 3, ropa de protección con alta visibilidad
  • EN 342 ropa de protección contra el frío

Norma:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471 Class 2 XXS, Class 3 XS->
  • Combination Certification C ->XS
  • EN 342 together with art: 1883 or 1885

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra