Cortador de tubos 3, 2-42 mm

Número de artículo: 48229252
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
Tipo de producto Cortatubos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 48229252
EAN / GTIN 045242521234
Número del fabricante 48229252
Número L L00800 3650

Descripción

Descripción:

  • Los cortatubos de MILWAUKEE® están diseñados para realizar cortes rectos y limpios
  • El diseño con 4 rodillos nos permite hacer cortes precisos evitando el ″roscado″ (que no corte por la misma línea)
  • Rodillos cromados para una mayor durabilidad y resistencia a la corrosión
  • Mecanismo de ajuste extremadamente suave
  • Escariador integrado en la herramienta, para un rápido y fácil escariado
  • Rueda de corte de recambio integrada en el puño

Característica:

  • Contenido del envase: 1
  • Variante del producto: Cortatubos de cobre de oscilación constante 42 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra