Llave de rodillo de 200 mm

Número de artículo: 48227408
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
Tipo de producto Llave inglesa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 48227408
EAN / GTIN 045242356218
Número del fabricante 48227408
Número L L00800 3732

Descripción

Descripción:

  • Tornillo de ajuste preciso, con roscas de precisión y tolerancias mínimas
  • Las mordazas no se retraen durante el uso
  • Cuerpo cromado, para una mejor protección contra el óxido e incrementar la durabilidad
  • Empuñadura ergonómica y redondeada para un agarre más cómodo
  • Diseño de la cabeza estrecha, para poder entrar en espacios confinados
  • Mandíbulas paralelas que no patinan o dañan, superficies acabadas
  • Marcas en mm y pulgadas, realizadas con láser para una mayor duración
  • La llave de 250mm de gran apertura (48227508), admite hasta una capacidad de 38mm
  • Orificio para poder colgarla

Característica:

  • Peso [g]: 353
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Llave ajustable de 200 mm - 1 ud

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra