Llave para tuercas de 32-65 mm

Número de artículo: 48227002
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
Tipo de producto Llave de instalación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 48227002
EAN / GTIN 045242366187
Número del fabricante 48227002
Número L L00800 3693

Descripción

Descripción:

  • Diseño compatible con llave de carraca de 3/8˝
  • Diseño de palanca, con menos esfuerzo hacemos más palanca para aflojar fácilmente las tuercas fijadas
  • Empuñadura en T, con pasador redondeado
  • Fácil ajuste de la empuñadura, para una mayor versatilidad

Característica:

  • Vano máx.: 65
  • Vano mín.: 10 - 32
Envergadura: 32
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Llave de lavabo - 1 ud
  • Envergadura [mm]: 32 - 65
  • Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra