Inkzall fineliner colorido (4Pc)

Número de artículo: 48223165
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Marcador permanente

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 48223165
EAN / GTIN 045242479825
Número del fabricante 48223165
Número L L00800 3844

Descripción

Descripción:

  • Punta extrafina de 0.6mm
  • Resistente a los atascos de tinta
  • Aplicaciones principales: marcado de etiquetas, cables eléctricos, añadir comentarios en planos, etc

Característica:

  • Contenido del envase: 4
  • Variante del producto: Inkzall Bolígrafos de color de punta fina - 4 unidades

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra