Ejecución:
desmontado
Descripción:
Estructura de acero, soldada. Con 2 bandejas en plancha de acero. Soporte de acero tubular y bandejas de chapa de acero atornilladas. Bandejas herméticas al aceite, borde de 40 mm de altura. Recubrimiento de polvo RAL 7016, gris antracita Asa de empuje en horizontal. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Dispositivos de bloqueo en las ruedas, de acuerdo con la norma EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Capacidad de carga superficie de carga superior de 200 kg.
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 400
Longitud de la superficie útil (mm): 1000
Ancho de la superficie útil (mm): 700
Alturas de los pisos (mm): 248, 870
Longitud total (mm): 1171
Ancho total (mm): 700
Altura total (mm): 910
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40
Nota:
de acuerdo a EN 1757-3