426 A Varillas calibradas de rosca con ojo 0,895 mm

Número de artículo: 4821011
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
Tipo de producto Espiga de verificación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4821011
EAN / GTIN 4059192040116
Número del fabricante 4821011
Número L L40080 1438

Descripción

Ejecución:

  • Para colgar por encima de la probeta
  • Juego compuesto por 3 clavijas de prueba
  • Tolerancia de fabricación ± 0,5 ?m
  • Longitud de la clavija de prueba: 32 mm

Descripción:

426 A Pasador de prueba de rosca
  • Diámetro en mm: 0,895
  • Tolerancia de fabricación +/-: 0,5µm

Característica:

  • Aplicación: Para determinar el diámetro de paso de roscas exteriores por el método de tres hilos
  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Normas y patrones de medición
  • Nombre del grupo de productos: MarGage
  • Nombre del producto: Pin de prueba de roscas
  • Tipo de producto: 426 A
  • Dimensión D: 0.895 mm
  • Diámetro en mm: 0.895 mm
  • Tolerancia de fabricación +/-: 0.5 µm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra