GD-DH 0.718-10D-I1-09 Brocas Cañón para Plaquitas Triangulares con 3 Filos de Corte Fragmentadores de Viruta y Geometría Wiper para Una Excelente Calidad Superficial del Agujero

Número de artículo: 4820503
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TRI-DEEP
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4820503
EAN / GTIN 7291075355079
Número del fabricante 4820503
Número L L24020 292

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables ,Diámetro de corte (DC) 0.718″ ,Longitud total (OAL) 11.458″ ,Longitud utilizable (LU) 7.6″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.718″
  • Equivalente en decimales: 0.718″
  • Longitud funcional (LF): 9.13″
  • Grupo de longitudes: 10xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): TOGT 09..
  • Longitud total (OAL): 11.458″
  • Longitud del mango (LS): 2.21″
  • Longitud utilizable (LU): 7.6″

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

De la misma serie "TRI-DEEP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra