GD-DH 19.00-10D-M25-09 Brocas Cañón para Plaquitas Triangulares con 3 Filos de Corte Fragmentadores de Viruta y Geometría Wiper para Una Excelente Calidad Superficial del Agujero

Número de artículo: 4818137
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie TRI-DEEP
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4818137
EAN / GTIN 7291075354348
Número del fabricante 4818137
Número L L24020 514

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Diámetro de corte (DC) 19 mm, Longitud total (OAL) 302 mm, Longitud utilizable (LU) 203 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 19 mm
  • Longitud funcional (LF) 243 mm
  • Grupo de longitudes 10xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TOGT 09..
  • Longitud total (OAL) 302 mm
  • Longitud del mango (LS) 56 mm
  • Longitud utilizable (LU) 203 mm

Productos adecuados

De la misma serie "TRI-DEEP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra