Prolongación para dispositivo de verificación de presión de medición 50-75 mm

Número de artículo: 481348 50-75
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para campo de medición (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para campo de medición 50 mm - 75 mm
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 481348 50-75
EAN / GTIN 4045197286598
Número del fabricante 481348 50-75

Descripción

Ventaja:

Los micrómetros para exteriores de > 25 mm se pueden verificar con un dispositivo que atornillable fijo.

Idóneo para: