Broca del sinfín imp 28x153-1 pieza

Número de artículo: 48131123
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
    Tipo de producto Broca para madera

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 48131123
    EAN / GTIN 045242091935
    Número del fabricante 48131123
    Número L L00800 2715

    Descripción

    Descripción:

    • Diseño especial que nos permite acceder a lugares de difícil acceso o no accesible con la serie larga

    Característica:

    • Longitud de trabajo [mm]: 100
    • Contenido del paquete: 1
    • Variante del producto: DAI 28 x 153 - 1 ud
    • Fijación del eje: ⁷⁄₁₆˝ Hex

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra