Pantalla táctil HD de juego de endoscopio con sonda giratoria 180°, ⌀ 3,9 mm

Número de artículo: 4812-23/5AF
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
Número de artículo 4812-23/5AF
EAN / GTIN 4000896249824
Número del fabricante 4812-23/5AF
Número L L60140 5725

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Diagnóstico y documentación de espacios huecos para la evaluación de daños
  • Mayor precisión de los detalles gracias a la cámara HD
  • Pantalla táctil a color con batería de iones de litio y soporte magnético
  • Pantalla táctil de 127 mm (5 pulgadas) legible con luz solar
  • Resolución de pantalla: 800 x 480 píxeles
  • Ajuste de la luminosidad de 10 niveles (aumento 5 + 5)
  • Zoom: triple
  • Grabación en 3 diferentes bucles temporales
  • Formato de imagen (jpg): 1920 x 1080 píxeles
  • Formato de vídeo (MP4): 1920 x 1080 píxeles
  • Representación en negativo de la imagen de la cámara
  • Transferencia de datos: USB-C
  • Puerto HDMI para la emisión de vídeo
  • Salida de vídeo: Micro HDMI
  • Batería: batería de iones de litio
  • Tiempo de carga 3,5 h
  • Vida útil con carga completa: 4 horas
  • Temperatura de funcionamiento: de 10 ºC a 50 °C
  • Humedad del aire de funcionamiento hasta 90% (sin condensación)
  • Clase de protección IP (aparato básico): IP54
  • Micrófono incorporado
  • Compatible con sondas HD HAZET 4812-23AF y 4812-11FS
  • Peso: 705 g
  • Dimensiones: 162 x 128 x 46 mm
  • Diseño compacto
  • Manipulación sencilla
  • Pie magnético giratorio: ajustable 180°
  • Roscas para acoplar un atornillado en el trípode (1/4″) en el pie magnético
  • Botón de reinicio
  • Indicación de capacidad de batería
  • Apagado automático opcional en 4 tiempos
  • Realización de vídeos (formato MOV) y fotos (formato JPEG)
  • Formato de imagen: JPG, 1920 x 1080 píxeles con marca de agua y marca de tiempo opcionales
  • Formato de vídeo: MP4, 1920 x 1080 píxeles con marca de agua, marca de tiempo y audio opcionales
  • Posibilidad de insertar el propio logotipo como marca de agua (160 x 160 píxeles)
  • Reflejo de la imagen de la cámara
  • Denominación de fotos en la pantalla táctil
  • Creación de carpetas en la pantalla táctil
  • Adaptador de corriente CC: 5 V /3 A
  • Cargador: adaptador de carga USB CC-5V / 3 A
  • 28 idiomas de menú ajustables
  • Uso del sistema como lector de tarjetas / cámara mediante conexión USB en el PC.
    Software para PC en Descarga
  • L-Boxx 190 L-136
  • Número de herramientas: 5

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra