Bloco padrão cerâmica Classe de tolerância 1 4

N.º do artigo: 481060 4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 9,36 € /pçs.
  • 31,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
196 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Medida nominal Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN EN ISO 3650

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN EN ISO 3650
Medida nominal 4 mm
Classe de tolerância 1
Material Material cerámico óxido de circonio (ZrO2)
Tipo de produto Bloque patrón

Números de identificação e classificações

Número do artigo 481060 4
EAN/GTIN 4045197154392
Número do fabricante 481060 4

Descrição

Versão:

Em material cerâmico de alta pureza óxido de zircónio (ZrO2). Outro modelo como n.º 481250.
Todos os blocos padrão têm um número de identificação individual assinado.
Tam. 0,5 a 10 – secção transversal = 30×9 mm.
Tam. 11 a 500 − secção transversal = 35×9 mm.
  • Classe de tolerância 1 como medida de trabalho e de ajuste para a produção e para a verificação de calibres de ensaio.

Em cerâmica industrial de alta pureza (dióxido de zircónio ZrO2).

Vantagem:

Ideal para o uso diário na produção:
  • Inoxidável.
  • Não é necessário desengordurar antes de utilizar.
  • Não é necessário lubrificar depois de utilizar.
  • Resistente ao choque e a impactos.
  • Dureza duas vezes superior à do aço.
  • Resistência ao desgaste 10 vezes superior.
  • Altamente resistente a soluções alcalinas, ácidos, óleo e água abrasiva.
  • Antimagnético.
  • Sem soldar a frio.
  • Baixa condutividade térmica.

Nota:

Outras medidas nominais disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Bloco padrão cerâmica Classe de tolerância 1 4

Bloco padrão cerâmica Classe de tolerância 1 4

sob pedido
Em stock
196 peças em stock
27,17 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
41,16 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
215 peças em stock
23,25 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
222 peças em stock
13,88 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Medida nominal 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm
Norma DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650
Classe de tolerância 1 0 1 2
Material Material cerámico óxido de circonio (ZrO2) acero especial aleado, templado y destensado aço especial com liga, temperado e desapertado aço especial com liga, temperado e desapertado
Tipo de produto Bloque patrón Bloque patrón Bloco padrão Bloco padrão

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta