Bloco padrão cerâmica Classe de tolerância 1 14

N.º do artigo: 481060 14
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 31,01 € /pçs.
  • 9,36 € /pçs.
sob pedido
Em stock
30 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Medida nominal Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN EN ISO 3650

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN EN ISO 3650
Medida nominal 14 mm
Classe de tolerância 1
Material Material cerámico óxido de circonio (ZrO2)
Tipo de produto Bloque patrón

Números de identificação e classificações

Número do artigo 481060 14
EAN/GTIN 4045197154552
Número do fabricante 481060 14

Descrição

Versão:

Em material cerâmico de alta pureza óxido de zircónio (ZrO2). Outro modelo como n.º 481250.
Todos os blocos padrão têm um número de identificação individual assinado.
Tam. 0,5 a 10 – secção transversal = 30×9 mm.
Tam. 11 a 500 − secção transversal = 35×9 mm.
  • Classe de tolerância 1 como medida de trabalho e de ajuste para a produção e para a verificação de calibres de ensaio.

Em cerâmica industrial de alta pureza (dióxido de zircónio ZrO2).

Vantagem:

Ideal para o uso diário na produção:
  • Inoxidável.
  • Não é necessário desengordurar antes de utilizar.
  • Não é necessário lubrificar depois de utilizar.
  • Resistente ao choque e a impactos.
  • Dureza duas vezes superior à do aço.
  • Resistência ao desgaste 10 vezes superior.
  • Altamente resistente a soluções alcalinas, ácidos, óleo e água abrasiva.
  • Antimagnético.
  • Sem soldar a frio.
  • Baixa condutividade térmica.

Nota:

Outras medidas nominais disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Bloco padrão cerâmica Classe de tolerância 1 14

Bloco padrão cerâmica Classe de tolerância 1 14

sob pedido
Em stock
30 peças em stock
34,56 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
52,47 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
68 peças em stock
28,74 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Medida nominal 14 mm 14 mm 14 mm
Norma DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650
Classe de tolerância 1 0 1
Material Material cerámico óxido de circonio (ZrO2) acero especial aleado, templado y destensado aço especial com liga, temperado e desapertado
Tipo de produto Bloque patrón Bloque patrón Bloco padrão

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta