{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norm | DIN EN ISO 3650 | |
medida nominal | 1,45 mm | |
Clase de tolerancia | 0 | |
Material | acero especial aleado, templado y destensado | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Tipo de producto | Bloque patrón |
Número de artículo | 481030 1,45 | |
EAN / GTIN | 4045197208859 | |
Número del fabricante | 481030 1,45 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bloque patrón de acero Clase de tolerancia 0 1,45 mm
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
40,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
99 piezas en stock
23,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
medida nominal | 1,45 | 1,45 |
Norm | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Clase de tolerancia | 0 | 1 |
Material | acero especial aleado, templado y destensado | acero especial aleado, templado y destensado |
Tipo de producto | Bloque patrón | Bloque patrón |