Chaqueta de soldadura XXXL

Número de artículo: 480115018933XXXL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
Color marineblau / high vis gelb
Tamaño unisex 3XL
Tipo de producto Chaqueta de protección para soldadores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 480115018933XXXL
EAN / GTIN 7330509569368
Número del fabricante 480115018933XXXL
Número L L00980 4779

Descripción

Ejecución:


Material principal
79% algodón, 20% poliéster, 1% satén antiestático, ignífugo antiestático 450g/m²

Acabado
Bajo ajustable con cierre de adherencia, Espalda extendida
Final de manga ajustable con cierre de adherencia

Detalles
Cuello alto, Ancho del cuello ajustable
Anillo en D
Etiquetas de certificación externas

Reflex
Detalles reflectantes

Cierre frontal
Cremallera metálica unidireccional oculta, Tapeta frontal con botones metálicos de presión ocultos

Bolsillos
Bolsillos frontales con solapa y botón de presión

Lavado
Lavado en lavandería EN ISO 15797

Descripción:

  • Chaqueta de soldador con detalles reflectantes para una mayor visibilidad
  • Cómodo ajuste con codos precurvados y extremos de las mangas ajustables con cierre de adherencia
  • Certificado según EN 1149-5
  • EN ISO 11611 clase 2 , A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1, IEC 61482-2 clase 1

Norma:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611 class 2 , A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • ELIM – 13cal/cm²
  • IEC 61482-2, APC 1

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra