Hoja de sierra sabre 230/1,8 mm (5 piezas) antorcha

Número de artículo: 48005787
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
    Tipo de producto Hoja de sierra de sable

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 48005787
    EAN / GTIN 045242083077
    Número del fabricante 48005787

    Descripción

    Descripción:

    • Fuerte y rápida: Nuevo diseño del diente que aumenta la velocidad de corte y la durabilidad
    • Dientes bimetal con un 8% de cobalto para una mayor resistencia y vida
    • Última tecnología en una hoja
    • IRON GRID™: Hoja bimetal reforzada con estampado de panal de abeja, que mejora la refrigeración de la hoja aumentando su resistencia y durabilidad
    • Torch: Cuerpo ancho y robusto de 1,06mm de grosor y 25mm de alto, para un corte preciso y con menos vibraciones sobre metal y tubos
    • Ice Hardener: Sistema único de tratamiento por CRIOGENIZACIÓN, que confiere al diente una mayor dureza para cortar metales más duros y aporta más 50% de vida
    • TOUGH NECK™: Anclaje reforzado mediante un nervado creado por estampación, reforzando el punto débil de la hoja sin añadir peso

    Característica:

    • Máx. Profundidad de corte en acero [mm]: 3 - 10
    • Contenido del paquete: 5
    • Variante del producto: TORCH 230 x 14 Tpi - 5 uds
    • Profundidad de corte (en chapa de acero, 400 N/mm²): 10

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra