Hoja de sierra sabre 150X8 mm con antorcha HM

Número de artículo: 48005201
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
    Tipo de producto Hoja de sierra de sable

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 48005201
    EAN / GTIN 045242521036
    Número del fabricante 48005201
    Número L L01490 37

    Descripción

    Descripción:

    • Los dientes de carburo le aportan mayor duración en metales más gruesos
    • Hasta un 50% más de duración que las hojas bimetálicas
    • Hoja con un grosor de 1,27mm para un corte más preciso y recto
    • Cuerpo de 25mm de altura para una mejor guía al cortar y menores vibraciones
    • Ideal para el corte de planchas de hierro y acero inoxidable de gran grosor

    Característica:

    • Máx. Profundidad de corte en acero [mm]: 5 - 13
    • Contenido del paquete: 1
    • Variante del producto: TCT TORCH 150 x 7 - 1pc
    • Profundidad de corte (en chapa de acero, 400 N/mm²): 13

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra