Hoja de sierra sabre 150/2,5 mm (5 piezas) universal

Número de artículo: 48005092
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
    Tipo de producto Hoja de sierra de sable

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 48005092
    EAN / GTIN 045242082766
    Número del fabricante 48005092
    Número L L01490 51

    Descripción

    Descripción:

    • Dientes HSS Matrix II con 8% de cobalto
    • Diseño bimetálico para cortes más rápidos y mayor duración de la herramienta
    • Rango de aplicación universal

    Característica:

    • Capacidad de corte máx. Capacidad de corte en aluminio [mm]: 3 - 10
    • Máx. Profundidad de corte en acero [mm]: 3 - 10
    • Contenido del paquete: 5
    • Variante del producto: 150 x 10 Tpi - 5 uds
    • Profundidad de corte (en chapa de acero, 400 N/mm²): 10
    • Profundidad de corte: 10

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra