Desmontaje de la hoja de sierra recíproca 300/5 mm (5 piezas)

Número de artículo: 48005037
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
Tipo de producto Hoja de sierra de sable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 48005037
EAN / GTIN 045242082711
Número del fabricante 48005037
Número L L01490 47

Descripción

Descripción:

  • FANG TIP™: Diente para incisión directa sin agujero previo, incluso en áreas de difícil acceso
  • NAIL GUARD™: Protege los dientes frente a los impactos de los clavos incrementando su durabilidad
  • Más fuerte: Cuerpo de 1,25mm, para una mayor robustez y durabilidad, ideal para maderas con clavos o tornillos
  • Rápida: Diente agresivo con 5dpp, elimina más material por carrera para un corte más rápido
  • Forma inclinada: Mejora la acción de incisión y facilita la entrada en zonas de difícil acceso
  • Resistente a la rotura: Construcción bimetálica que permite la flexión de la hoja sin rotura

Característica:

  • Máx. Profundidad de corte en madera [mm]: 10 - 250
  • Contenido del paquete: 5
  • Variante del producto: THIN KERF 300 mm - 5 uds
  • Profundidad de corte (en madera): 250
>

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra