Alicate de precisión para arandelas para arandelas interiores en taladros con protección contra la sobreexpansión recubiertos de plástico antideslizante gris atramentado 225 mm

Número de artículo: 48 31 J3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
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
Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 48 31 J3
EAN / GTIN 4003773073888
Número del fabricante 48 31 J3
Número L L70010 1576

Descripción

Descripción:

  • gran durabilidad en uso continuo: hasta 10 veces más vida útil en comparación con las puntas torneadas
  • con consejos insertados para trabajar con seguridad
  • articulación atornillada: movimiento preciso y sin holguras de las pinzas
  • revestimiento de plástico antideslizante en las asas
  • con protección contra sobreextensión (ajustable mediante tope)
  • Ajuste mediante tornillo Allen
  • Ideal para la producción en serie, ya que se evita el estiramiento excesivo de los anillos

Característica:

  • Capacidad para diámetro de perforación: Ø 40 - 100 mm
  • Puntas (diámetro): Ø 2,3mm
  • atramentado en gris
  • revestida de plástico antideslizante

Norma:

DIN 5256 C