Alicate de precisión para arandelas para arandelas interiores en taladros con protección contra la sobreexpansión recubiertos de plástico antideslizante gris atramentado 140 mm

Número de artículo: 48 31 J0
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 48 31 J0
EAN / GTIN 4003773079552
Número del fabricante 48 31 J0
Número L L70010 1592

Descripción

Descripción:

  • gran durabilidad en uso continuo: hasta 10 veces más vida útil en comparación con las puntas torneadas
  • con consejos insertados para trabajar con seguridad
  • articulación atornillada: movimiento preciso y sin holguras de las pinzas
  • revestimiento de plástico antideslizante en las asas
  • con protección contra sobreextensión (ajustable mediante tope)
  • Ajuste mediante tornillo Allen
  • Ideal para la producción en serie, ya que se evita el estiramiento excesivo de los anillos

Característica:

  • Capacidad para diámetro de orificio: Ø 8 - 13 mm
  • Puntas (diámetro): Ø 0,9 mm
  • atramentado en gris
  • revestida de plástico antideslizante

Norma:

DIN 5256 C

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop