Mordaza de inyector ∙ 174 mm

Número de artículo: 4797-5
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
    Tipo de producto Extractor de dos brazos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4797-5
    EAN / GTIN 4000896176137
    Número del fabricante 4797-5
    Número L L60140 5623

    Descripción

    Descripción:

    Aplicación:
    Para el desmontaje de inyectores Common-Rail agarrotados sin desmontar la culataExtracción sencilla de los inyectores junto con equipo extractor de impacto, p. ej., HAZET 1788 T-1
    • Mordaza de inyector con rosca interior M10 x 1,5 mm
    • Motores MAN D08 ∙ D20 ∙ D26 ∙ D28
    • Adecuado para espacios reducidos en la culata
    • Agarre de la parte superior del inyector sin causar daños gracias a la mordaza
    • Made In Germany
    • Dimensiones / longitud: 174 mm
    • Peso neto (kg): 0.78 kg

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra