Balanza de plataforma, tipo EOB 300L kg

Número de artículo: 479600 300L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Intervalo de pesaje máximo (kg) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Intervalo de pesaje máximo 0 kg - 300 kg
Lectura 100 g
Altura de las cifras unidad indicadora 25 mm
Reproducibilidad 100 g
Quality Dress EOB
Dimensiones de la placa de pesaje 950×500 mm
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 6
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081561 LR6
Unidad indicadora anchura 215 mm
Unidad indicadora profundidad 110 mm
Unidad indicadora altura 50 mm
Peso neto 17 kg
Tipo de producto Balanza de plataforma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 479600 300L
EAN / GTIN 4045761192096
Número del fabricante EOB 300K100XL

Descripción

Ejecución:

  • Balanza rígida para paquetes para los envíos.
  • Manejo más sencillo por medio de cuatro botones.
  • Unidad indicadora con altura de las cifras de 25 mm también separada de la plataforma; regulable y montable mediante un cable flexible largo de 2 m aprox.
  • Posibilidad de funcionamiento a través de la red y a pila, parada automática después de 3 minutos.

Volumen de suministro:

Adaptador de red y soporte mural para indicador.

Partes opcionales:

6 pilas n.° 081561 tam. LR6, soporte para unidad indicadora a petición.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra