Balanza cuentapiezas, tipo CIB 6 kg

Número de artículo: 479541 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 93,37 € /piezas
  • 106,00 € /piezas
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Intervalo de pesaje máximo (kg) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Intervalo de pesaje máximo 6 kg
Lectura 0,5 g
Reproducibilidad 0,5 g
Linealidad ±1 g
Tiempo de respuesta 2 s
Peso de unidad mínimo 2 g
Dimensiones de la placa de pesaje 315×215 mm
Anchura 350 mm
Profundidad 330 mm
Altura 120 mm
Suministro de energía Con batería; Funcionamiento con alimentación de red
Peso neto 3,6 kg
Tipo de producto Balanza cuentapiezas
Tensión nominal 240 V

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 479541 6
EAN / GTIN 4045761214897

Descripción

Ejecución:

  • Balanza cuentapiezas precisa con optimización de referencia automática (mejora progresivamente el valor medio de peso de la pieza).
  • Cantidad y peso meta programable con señal acústica.
  • Memoria total de cantidades para sumar las piezas de recuento idénticas en piezas totales y peso total.
  • Cantidad o peso de referencia seleccionable.
  • Posibilidad de funcionamiento a través de la red y a pila.
  • Programa de ajuste CAL: para el ajuste de la precisión (peso de ajuste externo necesario para ello a petición).
  • Cambio de indicación de unidades a peso.

Pantalla de control del peso: respuesta acústica o visual si hay pesajes fuera de un valor límite preestablecido.

Volumen de suministro:

Incluido adaptador red 230 V / 50 Hz, batería, cubierta protectora.