Balanza de bolsillo tipo TGC 1000 g

Número de artículo: 479446 1000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 106,00 € /piezas
  • 93,37 € /piezas
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Intervalo de pesaje máximo (g) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Intervalo de pesaje máximo 1.000 g
Lectura 1 g
Anchura 100 mm
Profundidad 130 mm
Altura 18 mm
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 2
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Peso neto 0,18 kg
Tipo de producto Balanza compacta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 479446 1000
EAN / GTIN 4045761214255

Descripción

Ejecución:

  • Con función de acumulación de pesajes, botón pulsador de tara.
  • Programa de ajuste CAL: para una precisión elevada.

Balanza de bolsillo plana con placa de pesaje grande de acero fino y platillo de tara práctico. Pantalla LCD retroiluminada para la lectura cómoda del valor de pesaje.

Volumen de suministro:

Incluye 2 pilas n.º 081560 tam. CR2032.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra