Balanza colgante tipo CH 50 kg

Número de artículo: 479430 50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 89,86 € /piezas
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Intervalo de pesaje máximo (kg) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de pilas contenidas 1
Intervalo de pesaje máximo 0 kg - 50 kg
Lectura 100 g
Quality Dress CH
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081561 6LR61
Suministro de energía con pilas
Carcasa anchura 90 mm
Carcasa profundidad 30 mm
Carcasa altura 176,5 mm
Peso neto 0,35 kg
Tipo de producto Balanza colgante/de grúa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 479430 50
EAN / GTIN 4045761027183
Número del fabricante CH 50K100

Descripción

Ejecución:

  • Manejo sencillo por medio de 3 botones.
  • Con botón de tara, montar el depósito vacío y poner a cero el indicador.
  • Botón Hold, el indicador puede detenerse durante 5 segundos.
  • Unidad de pesaje conmutable a kg, N y lb.

Volumen de suministro:

Incluida 1 pila n.° 081561 tam. 6LR61.