Chaqueta Softshell Mujer High Vis Amarillo/Negro XL

Número de artículo: 479125133399XL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Resumen de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 176 cm - 180 cm)
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Así se mide
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
Color gelb / schwarz
Tamaño unisex XL
Tipo de producto Chaqueta de señalización

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 479125133399XL
EAN / GTIN 7330509776681
Número del fabricante 479125133399XL

Descripción

Ejecución:


Material principal
92% poliéster, 8% elastano, softshell de 3 capas, impermeable 10000 mm, cortaviento, transpirable Ret 20, 0, elástico, 255 g/m²

Acabado
Espalda extendida, Dobladillo ajustable con cordón
Final de manga ajustable con cierre por adherencia

Bolsillos
Bolsillo de pecho con cremallera
Bolsillos delanteros con cremallera

Detalles
Cuello forrado en forro polar, Cuello alto
Secciones de los hombros en color de contraste
Buena superficie de transferencia
Capucha desmontable
Anillo en D

Funcionalidad
Material cortaviento e impermeable, sin costuras selladas, Campo de color oscuro en secciones de alta exposición a la suciedad
Corte de mujer

Reflex
Detalles reflectantes, cinta reflectante de 50 mm de ancho, cinta reflectante en cuerpo y mangas

Cierre frontal
Cremallera de plástico bidireccional resistente

Descripción:

  • Chaqueta ligera con un corte femenino
  • El tejido softshell la hace extremadamente suave, flexible y cómoda
  • La chaqueta bicolor tiene colores contrastados en las zonas expuestas para una visibilidad y seguridad óptimas cuando más se necesita
  • Esta chaqueta hi-vis de diseño está certificada según las normas de seguridad y tiene la ligereza, Además, el tejido es impermeable y la capucha se puede quitar cuando no se necesite
  • Certificada según la norma EN ISO 20471, ropa de protección de alta visibilidad de clase 2

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra