Dispositivo dinamométrico manual DFC 2500 N

Número de artículo: 479027 2500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (N) precio unitario incly. IVA
  • Interfaz: Interfaz Bluetooth; Interfaz USB; Puerto USB

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de medición 250 N - 2.250 N
Resolución 0,25 N
Precisión 0,1 %
Memoria de valores de medición 99
Interfaz Interfaz Bluetooth; Interfaz USB; Puerto USB
Suministro de energía a batería
Aplicación de radio HID (Human Interface Device)
Técnica de medición digital
Longitud 191 mm
Anchura 84 mm
Altura 42 mm
Tipo de producto Dispositivo dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 479027 2500
EAN / GTIN 2050002071568

Descripción

Ejecución:

Dispositivo dinamométrico universal con pantalla en color para una medición precisa de la fuerza de tracción y de presión. Carcasa robusta de fundición a presión.
  • Indicación del valor de fuerza y máximo actual.
  • Teclas de función programables.
  • Control de los límites de tolerancia con indicador óptico y acústico.
  • Memoria de los valores de medición.
  • Valoración estadística de los valores almacenados.
  • Interfaz para la exportación de datos.
  • Indicador conmutable: N, gf, kgf, lbf, ozf.
  • Posibilidad de transmisión de valores de medición a través de Bluetooth.
  • Valor medio de la fuerza a lo largo del tiempo.

Volumen de suministro:

Maleta de transporte, enchufe de carga con cable de conexión USB, accesorios (placa de compresión, gancho, punta, alerón, ranura en V, prolongación).

Partes opcionales:

Bancos de pruebas manuales n.° 479029.