Chaqueta de shell XL

Número de artículo: 479019779899XL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
    Color dunkelgrau / schwarz
    Tamaño unisex XL
    Tipo de producto Chaqueta impermeable

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 479019779899XL
    EAN / GTIN 7330509592144
    Número del fabricante 479019779899XL

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    100% poliéster, oxford, laminado, impermeable 15000 mm, cortaviento, transpirable Ret 8, 5, 200 g/m²

    Acabado
    Bajo ajustable con cordón
    Puñequera interior en el extremo de la manga con orificio para el pulgar, Extremo de la manga ajustable

    Bolsillos
    Bolsillo en el pecho con cremallera
    Bolsillos delanteros con cremallera
    Bolsillo interior con cremallera

    Forro
    Forro de malla

    Funcionalidad
    Material transpirable a prueba de viento y agua, costuras selladas

    Detalles
    Capucha desmontable con forro de malla, Capucha desmontable y ajustable
    Cremallera en el forro para transfer
    Impresión en el pecho

    Reflex
    Impresión de cinta reflectante en la manga y la gorra

    Cierre frontal
    Cremallera de plástico unidireccional

    Explicación de tallas
    El producto tiene un arco de tallas ampliado en algunos colores

    Descripción:

    • Chaqueta shell con costuras selladas y material de superficie cortaviento e impermeable que protege del viento la lluvia y el desgaste externo
    • La chaqueta shell se integra con otras capas de ropa liberando la humedad
    • Cordón de ajuste y topes en el dobladillo
    • Capucha desmontable con forro de malla
    • Bolsillos funcionales que incluyen un bolsillo interior y un bolsillo interior para el teléfono
    • Panel trasero extendido para un buen ajuste
    • Certificado según la norma EN 343

    Norma:

    • EN 343, Class 3.3
    • Hi-vis certification not applicable

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra