Dispositivo dinamométrico digital de precisión FMI-B50 (USB) 5 N

Número de artículo: 478987 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Alcance de medición (N) precio unitario incly. IVA
  • Interfaz: Interfaz USB
  • Clase de protección IP: IP 40

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Capacidad de medición 5 N
    Resolución 0,001 N
    Límite de error ±0,15 valor máximo (±1 dígito) %
    Interfaz Interfaz USB
    Clase de protección IP IP 40
    Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
    Técnica de medición digital
    Rosca de conexión M6
    Longitud 150 mm
    Anchura 82 mm
    Altura 29 mm
    Tipo de producto Dispositivo dinamométrico

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 478987 5
    EAN / GTIN 4260244680642

    Descripción

    Ejecución:

    • Dispositivos dinamométricos resistentes en carcasa manejable fundida de aluminio para fuerzas de compresión y de tracción de 0,001 a 2500 N.
    • Protección contra sobrecarga hasta 500 % y eje de medición protegido.
    • Rosca de montaje para mangos adicionales.
    • Posicionamiento preciso en bancos de pruebas mediante espigas de guía.
    • Tasa de medición elevada para el registro exacto de valores máximos para la determinación de fuerzas de rotura o arranque.
    • Registro de valores de medición con control estadístico y de valor límite.
    • Interfaz USB para la transmisión de datos a un PC.

    Ventaja:

    Evaluación de datos y control del banco de pruebas en combinación con bancos de pruebas motorizados. Incluye certificado de calibración DAkkS.

    Función:

    IP40: Existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ > 1 mm, aunque se debían mantener fuera herramientas y alambres, y no existe ninguna protección contra el agua.

    Aplicación:

    Medición de fuerzas de compresión y de tracción en la comprobación de calidad y la producción. Utilizable como instrumento de medición manual móvil también en exteriores y en bancos de pruebas o dispositivos. Las roscas de fijación integradas en la carcasa sirven para la fijación en bancos de pruebas o para el asiento de mangos adicionales.

    Volumen de suministro:

    Dispositivo dinamométrico en maleta protectora, accesorios atornillables para la aplicación de fuerza (cabeza plana, cabezal para fresado de aristas, cono, gancho) e manual de instrucciones de arranque rápido.
    Software FMI-AnalyzePro+.