FMI-B30 Medidor de força digital de precisão (USB) 1000

N.º do artigo: 478985 1000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • Interface: Puerto USB
  • Tipo de proteção IP: IP 65

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Faixa de medição 1.000 N
Resolução 0,2 N
Limite de erro ±0,15 valor máximo (±1 dígito) %
Interface Puerto USB
Tipo de proteção IP IP 65
Alimentação de energia a batería
Número de baterias incluídas 1
Tipo de bateria Ion de litio
Tecnologia de medição digital
Rosca de ligação M6
Comprimento 150 mm
Largura 82 mm
Altura 29 mm
Tipo de produto Dispositivo dinamométrico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 478985 1000
EAN/GTIN 4260244680635

Descrição

Ejecución:

  • Medidores de força robustos numa prática caixa de alumínio fundido para forças de compressão e tração de 0,001 a 2500 N.
  • Proteção contra sobrecarga até 500% e eixo de medição protegido.
  • Rosca de montagem para cabos adicionais.
  • Posicionamento preciso em bancos de ensaios graças aos pinos-guia.
  • Alta taxa de medição para recolha exata de valores máximos para a determinação de forças de rutura ou arranque.
  • Memória dos valores de medição com monitorização de estatísticas e de valores-limite.
  • Interface USB para a transferência de dados para o PC.

Ventaja:

Até 150 horas de funcionamento sem alimentação elétrica graças à bateria LiPo recarregável.
Software de dados de medição para avaliação no MS Excel. Software COM-Bridge para transferência direta de dados do aparelho de medição para o computador com Windows.

Función:

IP65: Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Aplicación:

Medição de forças de compressão e tração no controlo de qualidade e na produção. Também pode ser usado como medidor portátil no exterior e em bancos de ensaios ou dispositivos. As roscas de fixação integradas na caixa são usadas para a fixação em bancos de ensaios ou para o alojamento de pegas adicionais.

Volumen de suministro:

Medidor de força numa mala protetora, acessórios aparafusáveis para aplicação de força (cabeça plana, cabeça de ranhura, cone, gancho) e manual de instruções Quickstart.
Software FMI-Connect.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta