{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura da película (por cada 1 unidade) | 0,02; 0,05; 0,1; 0,15; 0,20; 0,30; 0,40; 0,50; 1,00 mm | |
Comprimento | 500 mm | |
Largura | 100 mm | |
Material | Inoxidable | |
Material | Acero fino, INOX | |
Número de películas | 9 | |
Tipo de produto | Láminas calibradas |
Número do artigo | 478780 N | |
EAN/GTIN | 2050001057419 | |
Número do fabricante | 692 |