Cinta de lámina 150 × 2500 mm 0,7 mm

Número de artículo: 478720 0,7
(49,91 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Espesor (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Límite de error ±12 µm
Longitud de lámina 2.500 mm
Anchura de lámina 150 mm
Material Acero fino resistente al óxido y al ácido
Espesor 0,7 mm
Tipo de producto Cinta de lámina

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 478720 0,7
EAN / GTIN 4067263105466
Número del fabricante 478720 0,7

Descripción

Ejecución:

Esta cinta de calibración de precisión se suministra enrollada en cajas de plástico (fácil de extraer). Las cajas individuales se pueden apilar en un bloque, por lo que se gana espacio y el material queda protegido de la suciedad.
Inoxidable - acero fino resistente al ácido y la corrosión, n.º de material 1.4301, laminado en frío, templado, superficie brillante.

Aplicación:

Instalación de herramientas, ajuste de aparatos, compensación de tolerancias,soporte para dispositivos, alineación de máquinas, colocación de moldes, ajuste de holgura de cojinetes, adaptación de grupos, reajuste de hojas de cizallamiento, alineación de piezas de trabajo, etc.