{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Límite de error | ±13 µm | |
Norm | Norma de fábrica | |
Material | Acero C | |
Longitud rodillo | 5 m | |
Anchura rodillo | 25 mm | |
Espesor | 0,8 mm | |
Tipo de producto | Cinta calibrada |
Número de artículo | 478520 0,8 | |
EAN / GTIN | 2050001054449 | |
Número del fabricante | 330 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rollo cinta calibrada 25 mm × 5 m 0,8 mm
a petición
En stock
75 piezas en stock
|
a petición
En stock
31 piezas en stock
|
a petición
En stock
22 piezas en stock
|
|
Espesor | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Límite de error | ±13 | ±13 | ±13 |
Norm | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Anchura rodillo | 25 | 12,7 | 12,7 |
Longitud rodillo | 5 | 5 | 10 |
Material | Acero C | Acero C | Acero C |
Tipo de producto | Cinta calibrada | Cinta calibrada | Cinta calibrada |