{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Limite de erro | ±17 µm | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tolerância | T3 | |
Material | Acero C | |
Comprimento do rolo | 10 m | |
Largura do rolo | 12,7 mm | |
Espessura | 1 mm | |
Tipo de produto | Cinta calibrada |
Número do artigo | 478504 1 | |
EAN/GTIN | 4045197524249 | |
Número do fabricante | 478504 1 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Rolo de fitas calibradas de 12,7 mm×10 m 1
sob pedido
Em stock
36 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
105 peças em stock
|
|
Espessura | 1 mm | 1 mm |
Limite de erro | ±17 µm | ±17 µm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Largura do rolo | 12,7 mm | 12,7 mm |
Comprimento do rolo | 10 m | 5 m |
Material | Acero C | Acero C |
Tipo de produto | Cinta calibrada | Cinta calibrada |